曜日別特売

4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] - エスコ

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。
高温多湿下でも安心してしようしていただけます。
軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。

エスコ品番EA125DB-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03415946EA125DB-4
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする