エスコ
4mm フッ素樹脂チューブ
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。
耐薬品性に優れています。
耐侯性、耐腐蝕性に優れています。
不燃性
外、内面にものが付着しにくい。
半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)
2.5×4
長さ(m)
20
色
半透明
常用圧力(MPa)
1.8
破壊圧力(MPa)
7.5
エスコ品番
EA125F-4
材質
フッ素樹脂(FEP)
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
35
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03415982
EA125F-4
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください