ツマミ

ツマミ - エスコツマミ - エスコツマミ - エスコツマミ - エスコ
材質(本体)黄銅種類丸形取付部めねじねじの呼びM4つまみ径(Φmm)25材質(取付部)黄銅内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
軸径(Φmm)
高さ(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03692166EA951CA-4EA951CA-41521(ねじ)仙徳仕上げ
オープン
460
506(税込)
翌日出荷
返品不可
03692184EA951CA-7EA951CA-71220(ねじ)パールニッケル仕上げ
オープン
785
864(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする