曜日別特売

菊形ノブボルト

菊形ノブボルト - エスコ菊形ノブボルト - エスコ菊形ノブボルト - エスコ菊形ノブボルト - エスコ菊形ノブボルト - エスコ菊形ノブボルト - エスコ菊形ノブボルト - エスコ菊形ノブボルト - エスコ
(17件のレビュー)
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03686076EA949GT-5151セット(15個)351422915M5
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
03686085EA949GT-5251セット(12個)351422925M5
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
03686094EA949GT-5301セット(12個)351422930M5
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
03686103EA949GT-6201セット(8個)4016261020M6
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
03686112EA949GT-6301セット(8個)4016261030M6
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
03686121EA949GT-6401セット(7個)4016261040M6
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
03686137EA949GT-8251セット(8個)4016261025M8
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
03686146EA949GT-8351セット(7個)4016261035M8
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
03686155EA949GT-8451セット(6個)4016261045M8
オープン
1,080
1,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 子供の鉄棒
その他業種

子供の鉄棒の高さ著王政のノブボルトの、ノブの部分がちぎれて、スパナがないと高さ調整できなくなりました。
探していましたが、名称がわからず苦労しました。モノタロウでやっと見つけ購入しました。
ノブの部分が硬質ですから長持ちしそうです。ただボルトがあと5ミリ短いのが有ればもっとよかったです。

2025-09-10
用途: アルミの台車に

アルミの台車のノブが簡単に割れて、ボルトだけになった。締めたり緩めたりするのでレンチで占めるわけにもいかない。こちらが見た目は丈夫そうです。まだ付けたばかりなので耐久性はわからない。摘まみが大きく使いやすい。4個しか要らないが予備にしたい。

2025-09-24
用途: カバーの取付

コスパと豊富なラインナップで重宝しております。また今まで使っていたおむすび形と違い握りやすいのもいいです。

2025-02-14
用途: 枠の組立
滝沢金属工業株式会社

ネジの長さが最短25mmなのですが15mm位のがあると、ありがたいです。

対象商品 : 03686094
2025-01-12
用途: 薫製機製作
MOIWA.CO52製造業

鬼目ナットを使って組み立て式薫製機を製作
安くて良いです

1が参考にしています
対象商品 : 03686076
2024-07-13
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

玄米吸い取り機の内部掃除窓のフタを止めるネジを菊型ノブボルトに交換しました工具レスで外せるように作業時間短縮に役立っています。コスパも良いです。

対象商品 : 03686137
2024-03-13
用途: 部品として
農・林・水産業

純正部品を作業中に無くしたので、代用品として使用しています。

対象商品 : 03686076
2023-04-19
用途: 移動させる頻度の高い組立て台に

ボルトを締めたり開けたりの作業にレンチやドライバーを使うと手間も時間もかかるので、試しにこのノブボルトを使ってみました。工具を用意したりかけたりする時間も必要ないので、本当に時間の節約になりました。ノブが少し大きめなので狭い所には使えないかもしれませんが、その点を注意してもらえば比較的軽い力で締め込めるので気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする