エスコ
エスコ 430mm スライドフックハンガー 5連
材質
塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
仕様
接着テープ付、ビス止め可能
付属品
木ねじ(2本)
エスコ品番
EA638LL-12
全長(mm)
430
耐荷重(kg)
3
穴径(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555456
EA638LL-12
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください