エスコ
センターパンチツール
結束とパンチングが出来ます。
適合
EA463BH、BJ用
エスコ品番
EA463BH-1
材質
201ステンレス製、200-300ステンレス
幅(mm)
20
全長(mm)
250
質量(g)
380
バンド幅(mm)
9.5、16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03454324
EA463BH-1
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください