エスコ
[白] ACコード用 バンド
エスコ品番
EA475HA
材質
軟質ポリエチレン
寸法(mm)
155×33
全長(mm)
160
引張強度(kg)
8
結束径(Φmm)
45
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32638085
EA475HA
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください