[1/4-3/4インチ]用 バンドツール

[1/4-3/4インチ]用 バンドツール - エスコ[1/4-3/4インチ]用 バンドツール - エスコ[1/4-3/4インチ]用 バンドツール - エスコ[1/4-3/4インチ]用 バンドツール - エスコ
(1件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
適合バンド
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03456591EA463EE-3EA463EE-31/4”~3/4”1701.2
オープン
80,600
88,660(税込)
翌日出荷
返品不可
03456607EA463EE-4EA463EE-41/4”(6.35mm)~3/4”(19.05mm)2802
オープン
28,200
31,020(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03456607
2022-05-06
用途: 製品仕上げに使用
トキワ運輸株式会社製造業

以前から使用している商品で、
使い勝手の良さと慣れがあるので
迷わず購入しました。
輸入品とは思いますが、価格がもう少し安価であれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする