エスコ
ミラーハンドル
材質
SUS303
幅(mm)
20
仕上
鏡面研磨
取付穴径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
全長(mm)
取付幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03692227
EA951CC-105
EA951CC-105
105
89
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
当日出荷
03692236
EA951CC-125
EA951CC-125
125
108
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください