エスコ
六角頭 シール付 ピアスビス(鉄/ユニクローム)
付属品
ゴムパッキン
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
表面処理
エスコ品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03684834
EA949EF-51
1箱(750本)
鉄(ユニクロメッキ)
六角頭
ユニクローム
EA949EF-51
5×19
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
03684843
EA949EF-52
1箱(650本)
鉄(ユニクロメッキ)
六角頭
ユニクローム
EA949EF-52
5×25
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
03684852
EA949EF-53
1箱(450本)
鉄(ユニクロメッキ)
六角頭
ユニクローム
EA949EF-53
5×35
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
03684861
EA949EF-54
1箱(350本)
鉄(ユニクロメッキ)
六角頭
ユニクローム
EA949EF-54
5×45
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
03684877
EA949EF-61
1箱(400本)
鉄(ユニクロメッキ)
六角頭
ユニクローム
EA949EF-61
6×19
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
03684886
EA949EF-62
1箱(300本)
鉄(ユニクロメッキ)
六角頭
ユニクローム
EA949EF-62
6×25
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
03684895
EA949EF-63
1箱(250本)
鉄(ユニクロメッキ)
六角頭
ユニクローム
EA949EF-63
6×35
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
03684904
EA949EF-64
1箱(200本)
鉄(ユニクロメッキ)
六角頭
ユニクローム
EA949EF-64
6×45
オープン
¥
9,010
¥
9,911
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください