皿頭小ネジ[ステンレス]

皿頭小ネジ[ステンレス] - エスコ皿頭小ネジ[ステンレス] - エスコ皿頭小ネジ[ステンレス] - エスコ皿頭小ネジ[ステンレス] - エスコ皿頭小ネジ[ステンレス] - エスコ皿頭小ネジ[ステンレス] - エスコ皿頭小ネジ[ステンレス] - エスコ皿頭小ネジ[ステンレス] - エスコ
(2件のレビュー)
頭部形状材質ステンレス穴の形状十字穴内容量1個
全19種類を絞り込む
全長(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
全長(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03688876EA949SK-41EA949SK-411020.70.3
オープン615
615
677(税込)
当日出荷
03688885EA949SK-42EA949SK-421620.70.3
オープン615
615
677(税込)
当日出荷
03688894EA949SK-43EA949SK-432020.70.3
オープン615
615
677(税込)
当日出荷
03688903EA949SK-44EA949SK-442520.70.3
オープン615
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
03688912EA949SK-45EA949SK-453020.70.3
オープン615
615
677(税込)
当日出荷
03688921EA949SK-46EA949SK-464020.70.3
オープン615
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
03688937EA949SK-47EA949SK-475020.70.3
オープン615
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
03688946EA949SK-51EA949SK-511620.80.3
オープン615
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り1点です
03688955EA949SK-52EA949SK-522020.80.3
オープン615
615
677(税込)
当日出荷
03688964EA949SK-53EA949SK-532520.80.3
オープン615
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
残り2点です
03688991EA949SK-56EA949SK-565020.80.3
オープン615
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
03689007EA949SK-61EA949SK-6116310.4
オープン615
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
03689016EA949SK-62EA949SK-6220310.4
オープン615
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
03689034EA949SK-64EA949SK-6430310.4
オープン615
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
03689043EA949SK-65EA949SK-6540310.4
オープン615
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
03689052EA949SK-66EA949SK-6650310.4
オープン615
615
677(税込)
翌々日出荷
返品不可
03688973EA949SK-54EA949SK-543020.80.3
オープン
取扱い終了
03688982EA949SK-55EA949SK-554020.80.3
オープン
取扱い終了
03689025EA949SK-63EA949SK-6325310.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03689043
2020-10-12
用途: イレクターパイプを取り付ける
その他業種

いつも通りの精度で使いやすい。個数もちょうど良く値段も手頃です。

対象商品 : 03688991
2017-10-01
用途: 部品の固定
その他業種

このサイズの小ネジがやっと手に入り、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2597:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする