曜日別特売

ピストルグリップノズル

ピストルグリップノズル - エスコピストルグリップノズル - エスコピストルグリップノズル - エスコピストルグリップノズル - エスコピストルグリップノズル - エスコピストルグリップノズル - エスコ
(5件のレビュー)

水・お湯OK
ガード用ラバーヘッド付
噴射調整ナット付
ホールドオープンクリップ付
亜鉛キャストボディ

シャワー種類ジェット・ミストエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03415124EA124LA-5
オープン
1,920
2,112(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03415124
2023-12-16
用途: 搾乳機器の洗浄に使っています。
丸藤牧場農・林・水産業

専用の接続のホースアダプタ(エスコ3/4ASHホースアダプタ(3サイズ)がモノタロウでは販売されていないようですが、適合する商品がありましたら、教えてください。試しにステンレス製の3/4にシールテープ巻いて使ってみましたが、水漏れしてしまいます。

対象商品 : 03415124
2014-05-13
用途: 庭の水撒き

思っていた通り、丈夫な商品でした。
梱包もしっかりされていて良かったですね。

1が参考にしています
対象商品 : 03415124
2022-05-02
用途: 冷凍庫内洗浄
製造業

3回使用しただけで根元から破損。
衝撃に弱すぎる模様。
3本目利用中だが、もう購入しないと思う。

対象商品 : 03415124
2020-05-18
用途: 機械の清掃
農・林・水産業

取り付けの際、赤いカバーを取ると以前使っていた物とは違い補強が入っておらず、チープな感じ。薄くなっているのか取り付け時にネジを回す際に穴が開きました。
問い合わせ中。
この仕様に変更したのなら、もう購入はしないです。
取付られないですから

1が参考にしています
対象商品 : 03415124
2020-04-04
用途: 散水

レバーの材質が樹脂で耐久性が無い。折れて使用不能になってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする