エスコ
AC200V 電磁ブザー
音量(dB)
90
仕様
振動板式の電磁式
エスコ品番
EA940DD-2
型式
AZ12N
定格電圧(V)
AC200~220
吹鳴時間定格
5分間
パネルカット寸法(mm)
Φ30用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音量(dB)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03667991
EA940DD-2
90
-
オープン
¥
9,870
¥
9,870
¥
10,857
(税込)
翌日出荷
返品不可
17301125
EA940DD-2【ワケあり】
90
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
9,870
¥
8,098
アウトレット
¥
8,908
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください