エスコ
3/4インチ PT組フランジ
エスコ品番
EA469BK-6
材質
黒心可鍛鋳鉄製
形状
フランジ
規格
JIS B 2301
ねじの種類
Rc
ボルト穴数
3
呼び圧力
1MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460003
EA469BK-6
20
3/4
79
10
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材