曜日別特売

TSフランジ

TSフランジ - エスコTSフランジ - エスコTSフランジ - エスコTSフランジ - エスコTSフランジ - エスコTSフランジ - エスコTSフランジ - エスコTSフランジ - エスコ
材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03461254EA471AC-151595154
オープン
630
693(税込)
翌日出荷
返品不可
03461263EA471AC-2020100154
オープン
720
792(税込)
翌日出荷
返品不可
03461272EA471AC-2525125194
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
03461281EA471AC-3030135194
オープン
1,360
1,496(税込)
翌日出荷
返品不可
03461297EA471AC-4040140194
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
03461306EA471AC-5050155194
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
03461315EA471AC-6565175194
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
03461324EA471AC-8080185198
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
03461245EA471AC-100100210198
オープン
4,070
4,477(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする