曜日別特売

水道用フレキパイプ

水道用フレキパイプ - エスコ水道用フレキパイプ - エスコ水道用フレキパイプ - エスコ水道用フレキパイプ - エスコ水道用フレキパイプ - エスコ水道用フレキパイプ - エスコ水道用フレキパイプ - エスコ水道用フレキパイプ - エスコ
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5内容量1個
全22種類を絞り込む
呼び径
長さ(m)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
エスコ品番
長さ(mm)
長さ(m)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444016EA424BA-2013EA424BA-202000.2G1/2
オープン
750
825(税込)
翌日出荷
返品不可
03444025EA424BA-2513EA424BA-252500.25G1/2
オープン
765
842(税込)
翌日出荷
返品不可
03444034EA424BA-3013EA424BA-303000.3G1/2
オープン
820
902(税込)
翌日出荷
返品不可
03444043EA424BA-3513EA424BA-353500.35G1/2
オープン
910
1,001(税込)
翌日出荷
返品不可
03444052EA424BA-4013EA424BA-404000.4G1/2
オープン
950
1,045(税込)
翌日出荷
返品不可
03444061EA424BA-4513EA424BA-454500.45G1/2
オープン
990
1,089(税込)
翌日出荷
返品不可
03444077EA424BA-5013EA424BA-505000.5G1/2
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
03444086EA424BA-6013EA424BA-606000.6G1/2
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
03444095EA424BA-7013EA424BA-707000.7G1/2
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
03444104EA424BA-8013EA424BA-808000.8G1/2
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
03444113EA424BA-9013EA424BA-909000.9G1/2
オープン
1,760
1,936(税込)
翌日出荷
返品不可
03443991EA424BA-10013EA424BA-10010001G1/2
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
03444122EA424BB-1020EA424BB-101000.1G3/4
オープン
990
1,089(税込)
翌日出荷
返品不可
03444131EA424BB-1520EA424BB-151500.15G3/4
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
03444147EA424BB-2020EA424BB-202000.2G3/4
オープン
1,280
1,408(税込)
翌日出荷
返品不可
03444156EA424BB-2520EA424BB-252500.25G3/4
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
03444165EA424BB-3020EA424BB-303000.3G3/4
オープン
1,530
1,683(税込)
翌日出荷
返品不可
03444174EA424BB-3520EA424BB-353500.35G3/4
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
03444183EA424BB-4020EA424BB-404000.4G3/4
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
03444192EA424BB-4520EA424BB-454500.45G3/4
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
03444201EA424BB-5020EA424BB-505000.5G3/4
オープン
2,070
2,277(税込)
翌日出荷
返品不可
03444217EA424BB-6020EA424BB-606000.6G3/4
オープン
2,330
2,563(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする