曜日別特売

フロアーバンド

フロアーバンド - エスコフロアーバンド - エスコフロアーバンド - エスコフロアーバンド - エスコフロアーバンド - エスコフロアーバンド - エスコフロアーバンド - エスコ
(2件のレビュー)

作業効率重視のフロアーバンド
ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。
パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。
仮置、配管完了後元の位置にもどす。
アンカーは配管セット後直接打てる構造。

用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合
エスコ品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03448864EA440BK-100-径称:100AEA440BK-100225205
オープン725
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
03448873EA440BK-15120径称:15AEA440BK-1511898
オープン530
530
583(税込)
当日出荷
03448882EA440BK-20120径称:20AEA440BK-2011898
オープン540
540
594(税込)
当日出荷
03448907EA440BK-32120径称:32AEA440BK-32170150
オープン565
565
622(税込)
当日出荷
03448934EA440BK-65120径称:65AEA440BK-65190170
オープン625
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り9点です
03448943EA440BK-80120径称:80AEA440BK-80190170
オープン625
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り1点です
03448891EA440BK-25120径称:25AEA440BK-2511898
オープン
取扱い終了
03448916EA440BK-40120径称:40AEA440BK-40190170
オープン
取扱い終了
03448925EA440BK-50120径称:50AEA440BK-50190170
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03448873
2017-11-27
用途: 電動ドリルを使用した自作簡易旋盤の制作に使用。
建設業・工事業

高さ調節の範囲も広くてしっかり固定出来るので満足です。

対象商品 : 03448891
2017-01-18
用途: 配管支持材に

同品が、ホームセンターの方が安かったです。
もっと安くなりませんか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする