エスコ
105-178mmマリンガードクランプ
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)
14.2
直径(Φmm)
105~178
エスコ品番
EA463CC-178
材質
スクリュー:SUS305、バンド:SUS302
ねじ
5/16inch(六角)
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455182
EA463CC-178
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください