エスコ
105-178mm万能型ステンレスクランプ
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)
12.7
直径(Φmm)
105~178
適合
万能工業用
エスコ品番
EA463CA-178
材質
バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ
5/16inch(六角)
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03454717
EA463CA-178
オープン
¥
6,430
¥
7,073
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください