曜日別特売

ステンレスミニホースクランプ

ステンレスミニホースクランプ - エスコステンレスミニホースクランプ - エスコステンレスミニホースクランプ - エスコステンレスミニホースクランプ - エスコ
(2件のレビュー)

船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。

バンド幅(mm)8材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)ねじ1/4inch(六角)内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454622EA463C-2011~20(適合)
オープン
2,480
2,728(税込)
当日出荷
03454631EA463C-2313~23(適合)
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
03454613EA463C-165.6~16(適合)
オープン
2,350
2,585(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03454622
2019-08-08
用途: メンテナンス
運輸・通信業

ステンレス製のためさびもこなくてしめつけもしっかりできます

対象商品 : 03454622
2013-04-28
用途: 交換用

確りとした作りで、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする