エスコ
121-143mm強力ステンレスクランプ
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)
16
直径(Φmm)
121~143
エスコ品番
EA463CE-143
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ
5/16inch(六角)
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455557
EA463CE-143
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください