27-51mm 万能型ステンレスクランプ

27-51mm 万能型ステンレスクランプ - エスコ

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。

材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)適合万能工業用エスコ品番EA463CA-51直径(Φmm)27~51バンド幅(mm)12.7内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454787EA463CA-5112.7
オープン
2,600
2,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする