エスコ
33-57mm 1/2インチマリンガードクランプ
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
材質
スクリュー:SUS305、バンド:SUS301
ねじ
5/16inch(六角)
エスコ品番
EA463CD-57
直径(Φmm)
33~57
バンド幅(mm)
12.7
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455453
EA463CD-57
12.7
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください