33-57mm 万能型ステンレスクランプ

33-57mm 万能型ステンレスクランプ - エスコ
(1件のレビュー)

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。

バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)33~57適合万能工業用エスコ品番EA463CA-57材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454796EA463CA-57
オープン
2,660
2,926(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03454796
2020-03-11
用途: タンカンどめ
農・林・水産業

値段も安くとてもまんぞくしています。また機会があればお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする