エスコ
64-140mm 万能型ステンレスクランプ
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
材質
バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ
5/16inch(六角)
適合
万能工業用
エスコ品番
EA463CA-140
直径(Φmm)
64~140
バンド幅(mm)
12.7
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03454683
EA463CA-140
12.7
オープン
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください