エスコ
92-165mm エアークラフト クランプ
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
材質
オールステンレス、スクリュー:SUS410
ねじ
5/16inch(六角)
エスコ品番
EA463CB-165
直径(Φmm)
92~165
バンド幅(mm)
14.2
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03454927
EA463CB-165
14.2
オープン
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください