曜日別特売

20m 散水ホースリール

20m 散水ホースリール - エスコ

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。
持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付
安定感抜群の大型脚ゴム。
巻き取りやすい大型ハンドル
シール部は水漏れのないダブルパッキン方式
全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。
散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。
止水もレバー手元でできて、ムダがありません。
ステンレス製ですので錆びません。

用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)20仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-20質量(kg)7.1パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧内容量1台
注意
※水専用です。他の用途に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03414896EA124HB-20
オープン
38,400
42,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする