エスコ
10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
形状
ユニオン
寸法A(mm)
30.8
チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ねじ
適合管外径(Φmm)
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445163
EA425CK-102
1/4inchPT
10
EA425CK-102
オープン
¥
5,230
¥
5,753
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445276
EA425CN-102
1/4inchPT
10
EA425CN-102
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材