エスコ
10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番
EA425CN-103
材質
SUS316
形状
ユニオン
チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445285
EA425CN-103
G(PF)3/8
10
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材