エスコ
4mmx 6mm ストレートユニオン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
エスコ品番
EA425CG-46
形状
ストレートユニオン
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
42.7
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
3.5
チューブ外径(Φmm)
4×6
寸法D1(mm)
15.3
寸法D2(mm)
15.4
寸法G(mm)
G1:14、G2:14
寸法C1(mm)
17.8
寸法C2(mm)
17.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445032
EA425CG-46
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材