エスコ
4mmx1/8インチ エルボユニオン
エスコ品番
EA425CF-41
材質
SUS316
形状
エルボユニオン
使用温度範囲(℃)
-196~600
チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444935
EA425CF-41
1/8inchPT
4
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材