エスコ
チーズユニオン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
形状
チーズ
使用温度(℃)
-196~600
メーカー
アオイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445136
EA425CJ-4
-
4
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445154
EA425CJ-8
-
8
オープン
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445215
EA425CL-102
1/4
10
オープン
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445127
EA425CJ-10
-
10
オープン
¥
5,230
¥
5,753
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445145
EA425CJ-6
-
6
オープン
取扱い終了
返品不可
03445242
EA425CL-62
1/4
6
オープン
取扱い終了
返品不可
03445267
EA425CL-82
1/4
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材