エスコ
6mmx 8mm ストレートユニオン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
エスコ品番
EA425CG-68
形状
ストレートユニオン
寸法H(mm)
28.5
寸法A(mm)
43.7
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
5
チューブ外径(Φmm)
6×8
寸法D1(mm)
15.4
寸法D2(mm)
16.8
寸法G(mm)
G1:14、G2:15.87
寸法C1(mm)
17.9
寸法C2(mm)
18.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445057
EA425CG-68
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材