6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン

6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン - エスコ6mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン - エスコ

耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

材質SUS316形状ユニオン寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14取付穴径(Φmm)11.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03445504EA425CT-621/4inch6
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
03445416EA425CR-621/4inchPT6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする