エスコ
6mmx1/8インチ 圧力計ユニオン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番
EA425CN-61
材質
SUS316
形状
ユニオン
寸法H(mm)
20.5
寸法A(mm)
27.9
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
21
チューブ外径(Φmm)
6
寸法J(mm)
41
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
55.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445321
EA425CN-61
1/8inchPT
6
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材