6mmx3/8インチ エルボユニオン

6mmx3/8インチ エルボユニオン - エスコ6mmx3/8インチ エルボユニオン - エスコ
エスコ品番EA425CF-63材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444971EA425CF-633/8inchPT6
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする