エスコ
8mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
(1件のレビュー)
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
形状
ユニオン
寸法A(mm)
29.8
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
チューブ外径(Φmm)
8
寸法G(mm)
15.87
寸法K(mm)
59.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ねじ
適合管外径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445206
EA425CK-82
1/4inchPT
8
44
22
オープン
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445355
EA425CN-82
1/4inchPT
8
22
13
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材