エスコ
8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
形状
ユニオン
寸法H(mm)
49
寸法A(mm)
56.8
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
13
チューブ外径(Φmm)
8
寸法G(mm)
15.87
取付穴径(Φmm)
13.2
取付板厚(mm)
13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445513
EA425CT-82
1/4inch
8
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445425
EA425CR-82
1/4inchPT
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材