8mmx10mm ストレートユニオン

8mmx10mm ストレートユニオン - エスコ8mmx10mm ストレートユニオン - エスコ

耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

材質SUS316エスコ品番EA425CG-810形状ストレートユニオン寸法H(mm)30寸法A(mm)45.6寸法F(mm)17寸法E(mm)6チューブ外径(Φmm)8×10寸法D1(mm)16.8寸法D2(mm)17.8寸法G(mm)G1:15.87、G2:19寸法C1(mm)18.8寸法C2(mm)19.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03445075EA425CG-810
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする