曜日別特売

2C リレー用 ソケット

2C リレー用 ソケット - エスコ
(5件のレビュー)
仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-1A~2Cエスコ品番EA940MR-2型番PTF08Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×28.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03669425EA940MR-2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03669425
2023-04-13
用途: 各種制御装置制御盤内組込設置

製品はOMRON製品なので何の問題点はありません。
価格が通常購入より高い為安ければより良いが、現在入手困難製品のため購入しました。
流通が通常になるとこの価格では購入しないと思います。

対象商品 : 03669425
2023-06-08
用途: 制御回路作成
ホシザキ京阪株式会社その他業種

商品の特記事項はありません。
発注から納品までの期間が大変満足します。

対象商品 : 03669407
2020-09-30
用途: 学習用
サービス業

何もわからないまま、汎用的なので選びましたが、外れませんでした(笑)。
たいへん満足しています。

対象商品 : 03669425
2016-11-07
用途: ペットケージの温度調節用
その他業種

3種類のリレーで試しました、接触不良も無く、強度も十分。
ただ、使用電源がAC100Vなので、ネジ端子部分に保護カバーが欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 03669425
2016-11-06
用途: ペットケージの温度調節制御用(DIY)
その他業種

強度も十分で接触不良も無く動作しています。
AC100Vの露出配線で使用しているため、接続端子のネジ部分に保護カバーが付いていると安心です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする