平ワッシャー

平ワッシャー - エスコ
(13件のレビュー)
エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ内容量1セット(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03689664EA949WF-10M1022×10×1.6
オープン
250
275(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: バイクのメンテナンスに使用
ツキジメンテナンス

メッキについては純正部品ほどは輝いていません、ホームセンターで扱っているものと同等です。しかし多量に必要とする場合、モノタロウさんのコスパが映えます。

対象商品 : 03689664
2023-07-04
用途: M8用の少し大きめのワッシャー
山治製網株式会社

M8用の少し大きめのワッシャー、とても助かっています、たくさん入ってるのも、ありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 03689664
2022-07-28
用途: 治具制作などDIYに
その他業種

もっぱら3/8の径に転用して利用しています。
インチネジとミリネジといえば混同が問題になりやすい規格同士ではありますが、ボルトやナットと異なり構造が単純なワッシャーではDIY用途に問題なく利用できるようです。
精度を必要としないDIY用途であればこちらで問題ないかと思います。

対象商品 : 03689761
2021-02-14
用途: ノーティダックス用に
その他業種

なにも問題ありませんでした!コスパ最強です!また注文します!

対象商品 : 03689761
2021-02-07
用途: ソーラーパネルの取り付け
その他業種

早く届いて包装も良くごく普通に使えて満足しています

対象商品 : 03689664
2020-04-08
用途: カラーや厚みを持たせたい所に入れる
製造業

いつも使う平ワッシャと同じで量も多かったので良かったと思う

対象商品 : 03689761
2019-08-29
用途: 2輪ビンテージモデルの6Mナット及び6Mボルトの間に使用。
その他業種

価格の割には大量だったので期待していませんでしたが、厚みも有り良い商品でした。締め付け時キズが入りそうな部分に使用しております。

対象商品 : 03689761
2021-07-06
用途: 寸法が違う
その他業種

内径φ6mm書いてありながら6.7mmあった
モノタロウなんてあてにならないしミスミで買えばよかった
時間・お金全てを無駄にした買い物でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
344:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする