エスコ
M12 スプリングワッシャー
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA949WG-12
材質
鉄
厚さ(mm)
3
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
12.2
呼び
M12
外径(Φmm)
21.5
表面処理
ユニクローム
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
21.5×12.2×3.0
内容量
1袋(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03689795
EA949WG-12
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください