エスコ
ハイテンションワッシャーセット
エスコ品番
EA949WT
セット内容
サイズ10:30枚、12:25枚、14:20枚、16:15枚、18:10枚、20:10枚
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690276
EA949WT
オープン
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください