エスコ
550mm 結束バンド
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)
550
最大径(Φmm)
166
色
白
エスコ品番
EA475-550
材質
ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)
8
温度範囲(℃)
-10~85
引張強度(kg)
80
締付力(kg)
4~6(推奨)
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03462146
EA475-550
オープン
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください