エスコ
30m 自在バンド
用途
EA463CM-15、-30用
仕様
【継ぎ金具】10個
エスコ品番
EA463CM-1
耐荷重(kg)
226.8
バンド幅(mm)
12.7
バンド長さ(m)
30.5
内容量
1個
注意
※止め金具はEA463CM-2をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455873
EA463CM-1
12.7
オープン
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください