エスコ
トランク取手(ステンレス)
材質
SUS304
エスコ品番
EA951K-93
線径(Φmm)
8
プレート寸法(mm)
93×75
仕上
研磨仕上げ
リング内径(Φmm)
57
取付穴径(Φmm)
5
ハンドル内径(Φmm)
69×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694476
EA951K-93
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください