曜日別特売

34.00mm ステンレス管堅バンド

34.00mm ステンレス管堅バンド - エスコ34.00mm ステンレス管堅バンド - エスコ

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-30幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6呼び径1寸法H(mm)62.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)34.0呼び径(A)30使用ボルト1/4×20内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449887EA440CH-30
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする