曜日別特売

VP管用竪バンド

VP管用竪バンド - エスコVP管用竪バンド - エスコVP管用竪バンド - エスコVP管用竪バンド - エスコVP管用竪バンド - エスコVP管用竪バンド - エスコVP管用竪バンド - エスコVP管用竪バンド - エスコ
(1件のレビュー)

VP管用立てバンドです。

種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20内容量1セット(10個)
全10種類を絞り込む
適合
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
適合
エスコ品番
幅(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449503EA440CD-15-径称:15AEA440CD-15使用材料:2516
オープン790
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
03449512EA440CD-20-径称:20AEA440CD-20使用材料:2520
オープン835
835
919(税込)
翌日出荷
返品不可
03449521EA440CD-25-径称:25AEA440CD-25使用材料:2525
オープン970
970
1,067(税込)
当日出荷
03449537EA440CD-32-径称:32AEA440CD-32使用材料:3230
オープン970
970
1,067(税込)
翌々日出荷
返品不可
03449546EA440CD-40-径称:40AEA440CD-40使用材料:3240
オープン990
990
1,089(税込)
当日出荷
03449555EA440CD-50-径称:50AEA440CD-50使用材料:3250
オープン1,080
1,080
1,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
03449564EA440CD-65-径称:65AEA440CD-65使用材料:3265
オープン1,910
1,910
2,101(税込)
翌日出荷
返品不可
03449573EA440CD-80-径称:80AEA440CD-80使用材料:3275
オープン2,000
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
03449494EA440CD-100-径称:100AEA440CD-100使用材料:32100
オープン2,400
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
62543848EA440CD-80【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)径称:80AEA440CD-80使用材料:3275
オープン2,000
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03449546
2020-04-08
用途: 既設のフェンスの補修用
株式会社高松マリーナ

型番と実際のサイズに違いがあり、素人には紛らわしくて間違えて注文しました。
規格サイズを確認してもう一度取り直して取付しました。物は相応の物で不満はありません。次回も注文させて頂くつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする