曜日別特売

鋼管用竪バンド

鋼管用竪バンド - エスコ鋼管用竪バンド - エスコ鋼管用竪バンド - エスコ鋼管用竪バンド - エスコ鋼管用竪バンド - エスコ鋼管用竪バンド - エスコ鋼管用竪バンド - エスコ鋼管用竪バンド - エスコ
(1件のレビュー)

蝶番式の立てバンド
SGP管用ですが、VP管も併用できます。

種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20内容量1セット(10個)
全10種類を絞り込む
適合
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
適合
エスコ品番
呼び径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449591EA440CE-15-径称:15AEA440CE-151/2
オープン770
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
03449607EA440CE-20-径称:20AEA440CE-203/4
オープン790
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
03449616EA440CE-25-径称:25AEA440CE-251
オープン815
815
897(税込)
当日出荷
03449625EA440CE-32-径称:32AEA440CE-321・1/4
オープン900
900
990(税込)
翌日出荷
返品不可
03449634EA440CE-40-径称:40AEA440CE-401・1/2
オープン945
945
1,040(税込)
翌々日出荷
返品不可
03449643EA440CE-50-径称:50AEA440CE-502
オープン1,140
1,140
1,254(税込)
翌々日出荷
返品不可
03449652EA440CE-65-径称:65AEA440CE-652・1/2
オープン1,360
1,360
1,496(税込)
翌日出荷
返品不可
03449661EA440CE-80-径称:80AEA440CE-803
オープン1,450
1,450
1,595(税込)
翌日出荷
返品不可
03449582EA440CE-100-径称:100AEA440CE-1004
オープン2,090
2,090
2,299(税込)
翌日出荷
返品不可
57912558EA440CE-80【ワケあり】※理由あり(目立った傷や汚れなし)径称:80AEA440CE-803
オープン1,016
917
アウトレット
1,009(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57912524
2021-09-09
用途: 籾乾燥機排出管の固定に使用
農・林・水産業

値段が安く、排出管をしっかり固定して目的を達成できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする