エスコ
銅管用堅バンド
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類
堅バンド
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA440CA-13
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:0.6
呼び径
3/8
寸法H(mm)
51
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
12.70
呼び径(A)
13
使用ボルト
1/4×20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03449442
EA440CA-13
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください